絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(49)
- エスコ(23)
- イチネンTASCO(23)
- KNIPEX(クニペックス)(15)
- REX(レッキス工業)(14)
- スーパーツール(11)
- Virax(9)
- SK11(9)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- KTC(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- DeniMan(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

チューブカッター(1/8~1-1/4)
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
ADドレンカッタードレンマルチくん
Nekia¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
ドレンマルチくん用替刃
Nekia¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷用途断熱ドレン、VP、PEトラスコ品番467-4848適合本体775JPNRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用
Nekia¥19,980税込¥21,9781個当日出荷空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
マルチパイプカッター ドレンマルチくん
Nekia¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
チューブカッタ
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(10個)3日以内出荷薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28
電動チューブカッタPC116用TSチューブスタンド
RIDGID(日本エマソン)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷PC116の専用チューブスタンドです。トラスコ品番382-5862適合機種64893
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。全長(mm)210質量(g)332ブレード長さ(mm)25切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
パイプカッターステンレス管替刃
DeniMan(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形ステンレス管用切断能力(mm)パイプ6~50
パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
パイプカッター チュービックス
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
ミニチューブカッター(被覆兼用)
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
E-2990 カエバ F/315
RIDGID(日本エマソン)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。 モデル番号は替刃本体に刻印されています。用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
オートマチックラチェットハンドル
RIDGID(日本エマソン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。質量(kg)0.26モデル番号:118
118 チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50質量(kg)0.26外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:118
ミジェットチューブカッタ 104
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番451-5021全長(mm)58~70質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル104切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
ミジェットチューブカッタ 103
RIDGID(日本エマソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
プラスチックパイプカッタ 1435N
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35
プラスチックパイプカッタ 1442N
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。トラスコ品番384-5788全長(mm)216質量(g)500肉厚(mm)2.0切断能力(mm)9.5~25.4適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管適合管80~250A
薄肉管用チューブカッタ 30 HD
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。トラスコ品番470-3952全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)4.9適合替刃33175モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
薄肉管用チューブカッタ 30
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。トラスコ品番470-3944全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)3.5適合替刃33170モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。トラスコ品番405-4245寸法・サイズ(mm)6~35(外径)適合替刃・カッターE-3469
クイックアクションチューブカッタ 153
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。トラスコ品番435-8597質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)32~90適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
クイックアクションチューブカッタ 153-P
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。仕様プラスティック用替刃付きトラスコ品番435-8589質量(kg)0.92色シルバー適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法)適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
























![[EA203T用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64701928-260630-02.jpg)



![[EA203CG-6用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075213-190802-02.jpg)
![[EA203CG-4用]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075204-190802-02.jpg)