5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆銅管ベンダーセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管ベンダーセット

    BBKテクノロジーズ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。本体、ケース付きのセットです。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0029曲げ角度(°)90
  • ベンダーボディ エスコ

    ベンダーボディ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
    材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
  • 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    378 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    被覆銅管の1/2の曲げ加工も可。
  • 368 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    368 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
  • 358 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    358 ラチェット チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    薄肉ステンレス管15SUの曲げ加工も可。
チューブベンダー/パイプベンダー