絞り込み
適合管径
- 1/4inch(2)
- 1/4~3/8inch(1)
- 5/16inch(2)
- 3/8inch(2)
- 1/2inch(4)
- 1/2~7/8inch(1)
- 5/8inch(3)
- 3/4inch(5)
- 7/8inch(3)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(4)
- 1-1/2inch(4)
- 1inch(5)
- 2-1/2inch(3)
- 2inch(3)
- 3-1/2inch(2)
- 3inch(3)
- 4inch(2)
- 10A(1)
- 15A(1)
- 適合管径をもっと見る
ブランド
「適合管径」から絞り込む
1/2inch(4)
5/8inch(3)
3/4inch(5)
7/8inch(3)
1-1/4inch(4)
1-1/2inch(4)
1inch(5)
2-1/2inch(3)
2inch(3)
3inch(3)
適合管径をもっと見る

油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)
スーパーツール¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から11日以内出荷パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
手動式ポンプ
泉精器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
被覆銅管ベンダーセット 本体なし
BBKテクノロジーズ¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷空調用被覆銅管をそのまま曲げ加工できます。ケース付きのセットです。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。トラスコ品番728-0027曲げ角度(°)90
ベンダーヘッド (逆作用)
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット翌々日出荷なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
替バッテリー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個(1個)翌日出荷仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
座屈防止材4分用10m(直径9Φ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
手動ベンダ22
アサダ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷目印ライン:90°曲げがわかる目印ライン入り。 軟質銅管の曲げ加工に 高耐久性アルミシュー採用 逆曲げアダプタを標準装備材質ガイドバー組S、ガイドバー組L、シュー(1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、逆曲げアダプタ組、ケース質量(kg)4.5適合管軟質銅管アズワン品番64-6748-23曲げ能力1/4"~7/8"曲げ角度(°)~90




































![[厚鋼管用] ベンダーシュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526854-220412-02.jpg)