左・右利き兼用
自動収納式
耐摩耗性
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
アズワン品番65-2152-35
1本
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
材質本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼
全長(mm)145
刃長(mm)58
刃幅(mm)18.7
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-2233-30
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂
全長(mm)165
質量(g)86
タイプネジロック式
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個(1個)
¥805
税込¥886
3日以内出荷
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール
アズワン品番65-9266-62
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス
アズワン品番65-9266-66
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD
アズワン品番65-5659-39
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥580
税込¥638
当日出荷
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼
アズワン品番64-2233-40
入数20枚
1個(20枚)
¥700
税込¥770
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)
適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)
色ホワイト
質量(g)690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153
綴じ枚数2~80枚
最大綴じ奥行(mm)30
針装てん数(本)100
アズワン品番65-2193-54
再生材使用率(%)69
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
アズワン品番65-2152-39
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kg
アズワン品番65-2149-71
1台
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂
全長(mm)160
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-2233-41
折りたたみ寸法(mm)100
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(刃)特専黒刃
仕様落下防止用コード取付穴付き
材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト
全長(mm)163
刃長(mm)100mm
刃幅(mm)18mm
刃厚(mm)0.5mm
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) カタログ(1.35MB)
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
1箱(10枚)
¥335
税込¥369
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176
アズワン品番65-2203-39
1本
¥120
税込¥132
翌日出荷
M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。
本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。
隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABS
アズワン品番65-2152-46
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番65-2152-34
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1
2
次へ
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。