絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: カッターナイフ

520件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
万能L型カッター(大)・18X110 ユニット万能L型カッター(大)・18X110ユニット
869税込956
1本
翌々日出荷
用途配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。トラスコ品番741-6717寸法(mm)18×110(刃渡)質量(g)85規格L型
カッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪) エスコカッターナイフ(ソフトグリップ/M字爪)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
M字型爪付きで、壁面のスイッチカバーを開ける作業、段ボールの開梱作業ができます 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。 本体後部のM字型のツメは「こじあけ」「すじ入れ」などに使えるほか、空回りするネジを抜く補助としても使用可能。 隙間にも入れ込みやすいクランク形状になっています。 ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
仕様●刃長(mm):110●刃幅(mm):18●刃厚:0.5●ロック:オート●全長:170mm●材質:刃:ステンレス、本体:ABSアズワン品番65-2152-46
カッターナイフ(自動収納式/短刃) エスコカッターナイフ(自動収納式/短刃)エスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mmアズワン品番65-2152-34
[EA583B-2用] 替マット エスコ[EA583B-2用] 替マットエスコ
4,200税込4,620
1箱(3本)
翌日出荷
EA583B-2用替マット 3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:93gアズワン品番65-2149-88
[EA583B-1用] 替マット エスコ[EA583B-1用] 替マットエスコ
3,300税込3,630
1箱(3本)
8日以内出荷
EA583B-1用替マット 3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:64gアズワン品番65-2149-87
[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ[EA583B-1,-2用] 替刃エスコ
3,300税込3,630
1箱(30枚)
翌日出荷
EA583B-1、2用替刃 30枚入
仕様●材質:鋼材、PP●サイズ:幅18×奥行35.5×厚さ0.5mm●重量:1.6gアズワン品番65-2149-86
B0 発泡スチレンボードカッター エスコB0 発泡スチレンボードカッターエスコ
80,000税込88,000
1台
8日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kgアズワン品番65-2149-71
A1 発泡スチレンボードカッター エスコA1 発泡スチレンボードカッターエスコ
65,000税込71,500
1台
8日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。 軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kgアズワン品番65-2149-70
バーキンタ セーフティーカッター バーテックバーキンタ セーフティーカッターバーテック
4,898税込5,388
1箱(10箱)ほか
4日以内出荷
ハンドル セラミックカッター シャビーブハンドル セラミックカッターシャビーブ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途プラスチックのバリ取り作業にトラスコ品番195-4424材質プラスチック質量(g)72品名ハンドルアズワン品番64-8341-61
カッターナイフLネジロック SK11カッターナイフLネジロックSK11
449税込494
1個
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
カッターケース カッター付 SUN UPカッターケース カッター付SUN UP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
スリムなツールホルダーに一流メーカーのカッターナイフとボールペンを装備。丈夫で軽量・ソフトな使い心地のツールホルダー。ベルト通し付きで作業性抜群。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)190サイズ質量(g)120規格L型ベルト通し幅(mm)50
[EA589CZ-81用] 替刃 エスコ[EA589CZ-81用] 替刃エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
材質ファインセラミック質量(g)2.6刃長(mm)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×10×1アズワン品番64-7878-44
[EA589CT-6・13A用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ[EA589CT-6・13A用] 替刃(セラミック製/2枚)エスコ
3,470税込3,817
1パック(2枚)
翌日出荷
刃長(mm)55刃幅(mm)19刃厚(mm)0.65材質(刃)セラミックアズワン品番64-7878-39入数2枚
143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応 エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)143質量(g)84.5刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6アズワン品番64-7878-37
[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚) エスコ[EA589CT-1・5用] 替刃(セラミック製/2枚)エスコ
2,920税込3,212
1パック(2枚)
翌日出荷
刃長(mm)26刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.5材質(刃)セラミックアズワン品番64-7878-34入数2枚
カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式) エスコカッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式)エスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム全長(mm)155刃長(mm)76刃幅(mm)17.5刃厚(mm)1.3アズワン品番64-2233-64
カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式) エスコカッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式)エスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム全長(mm)155刃長(mm)76刃幅(mm)17.5刃厚(mm)1.3アズワン品番64-2233-63
[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) エスコ[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚)エスコ
9,430税込10,373
1パック(4枚)
翌日出荷
材質セラミック刃長(mm)76アズワン品番64-2233-62
143mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ143mm カッターナイフ(セーフティー)エスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
アズワン品番64-2233-52
155mm カッターナイフ(セーフティー) エスコ155mm カッターナイフ(セーフティー)エスコ
9,500税込10,450
1丁
翌日出荷
厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm材質刃:スチール、本体:アルミニウム全長(mm)155刃長(mm)55.5刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63
[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚) エスコ[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚)エスコ
210税込231
1個(5枚)
翌日出荷
刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.45材質(刃)特殊刃物鋼アズワン品番64-2233-38入数5枚
[EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚) エスコ[EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚)エスコ
700税込770
1個(20枚)
翌日出荷
刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-2233-40入数20枚
シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP martorシートカッターSECUMAX POLYCUT MDPmartor
6,598税込7,258
1箱(10丁)
当日出荷
金属センサー探知可能タイプです。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。 ドイツ製で最高品質です。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番207-1814長さ(mm)76.1幅(mm)3全長(mm)76.1材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼高さ(mm)45.1質量(g)104刃厚(mm)0.3アズワン品番64-8326-28適合替刃替刃交換不可
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃) KDSドラゴングリップネジ(鋭黒刃)KDS
449税込494
1丁
当日出荷
ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル A.T.FIELDダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデルA.T.FIELD
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。
付属品ロックキーパープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELDペンサンダー 初号機モデルA.T.FIELD
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。
用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
ドラゴングリップオート KDSドラゴングリップオートKDS
419税込461
1丁
当日出荷
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番137-3627全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂黄色質量(g)76刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
セーフティカッターSECUNORM500 martorセーフティカッターSECUNORM500martor
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃65232
セーフティーカッター SECUNORM HANDY martorセーフティーカッター SECUNORM HANDYmartor
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2146全長(mm)100質量(g)37.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)適合替刃145
セーフティーカッター SECUNORM PROFI martorセーフティーカッター SECUNORM PROFImartor
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2152全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)質量(g)84.5刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス適合替刃199
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)23.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
749税込824
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2161全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具]リトルテ カッター 使いきりタイプPLUS(プラス)[文具]
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材仕様使い切りカッター材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
ドラゴングリップ万能超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ万能超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。材質(刃)スチールトラスコ品番149-8101全長(mm)165質量(g)80刃長(mm)106刃厚(mm)0.6材質(柄部)ABS樹脂適合替刃HSB-Z
プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス)プレシジョンカッターナイフSlice(スライス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質刃先:セラミックトラスコ品番115-6932全長(mm)109質量(g)20.3材質(刃)セラミック適合替刃10518、10520
カッターL型 AL SK11カッターL型 ALSK11
719税込791
1個
当日出荷
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。材質(刃)合金工具鋼刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5
カッターL型 AL アルミ SK11カッターL型 AL アルミSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。材質(刃)合金工具鋼刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5
フォールディングナイフ IRWINフォールディングナイフIRWIN
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
付属品バイメタルブレード×1枚サイズ(mm)159
カッターナイフ