絞り込み
エコロジープロダクト
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ミシン目ロータリー28
オルファ(17件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷仕様替刃式、左右両用刃径(Φmm)28材質(刃)SKS-7アズワン品番64-3675-71適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
マルカッター45・C型
オルファ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135刃径(Φmm)45適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッターLL型
オルファ(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティロータリーカッター L
オルファ(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター28
オルファ(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0626刃径(Φmm)28材質(刃)タングステン鋼適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ
(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)SKS
ロータリーカッター45
オルファ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様替刃式、左右両用トラスコ品番859-0627刃径(Φmm)45材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃45ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーロータリーカッター
オルファ(9件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番288-4577質量(g)14.5刃径(Φmm)18刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッター 刃径28mmタイプ
(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)152タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
ロータリーカッター 刃径45mmタイプ
(14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷刃径45mmの標準円形刃タイプです。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)193タイプ本体 替刃式・左右両用刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS適合替刃73564742
ローリングカッター(ミシン目)
NTカッター¥998税込¥1,0981本当日出荷紙やフィルムなどをミシン目にカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。用途パーティーやイベントのチケット作り、オリジナルラッピング袋作りなどにも。本体質量(g)30.65本体サイズ(mm)40×108×20適合替刃【掲載替刃】BS-28P、【交換替刃】BS-28P・BR-28P・BW-28P
プレミアムローラーカッター
ダーレー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。 操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断にトラスコ品番765-6866セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)10裁断幅(mm)1300裁断厚(mm)2適合替刃00637寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
ロータリーカッター
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
ローリングカッター(フリー)
NTカッター¥998税込¥1,0981本5日以内出荷丸刃を転がしながら切るので、伸びやすい素材もよれずにカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。用途工作や洋裁用に。紙・革・布・フィルム・ゴムシートなど。刃形【掲載刃】丸刃本体質量(g)30.65本体サイズ(mm)40×108×20適合替刃【掲載替刃】BR-28P、【交換替刃】BR-28P・BS-28P・BW-28P
ローラーカッター(フィルム用)
Qfield¥279,800税込¥307,7801箱(100個)6日以内出荷PPF施工やカラーチェンジフィルム施工時のフィルムカット用。堅牢で耐久性があり、切断がスムーズで、分解が簡単、交換も便利です。用途フィルムカット用材質アルミ合金+炭素鋼質量(g)41寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×30×36
ロータリーカッター
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
ロータリーカッター
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。材質スチール軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
(TiNコート)ロータリーカッター
エスコ¥2,200税込¥2,4201本(2本)翌日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。材質HSS(ハイス)


































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)