絞り込み
刃長(mm)
  • 150
  • 80(8)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 130(9)
  • 180(19)
  • 190(7)
  • 200(25)
  • 210(110)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(104)
  • 250(38)
  • 260(5)
  • 265(18)
  • 270(65)
  • 300(58)
  • 330(20)
  • 360(13)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(5)
ピッチ(mm)
  • 1.05(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • アルス(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • Strong Tool(2)
  • 与板利器工業(2)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
  • ピラニア・ツール(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 別所二郎作(1)
  • SK11(1)
  • 玉鳥産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
180(19)
200(25)
210(110)
240(104)
250(38)
265(18)
270(65)
300(58)
330(20)
刃長(mm)をもっと見る
ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
スマートソー 石膏・木材切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)275ピッチ(mm)2.5仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284質量(g)181板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3
スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカットピッチ(mm)24P/インチ仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラシック ガーデニング鋸 アルスGクラシック ガーデニング鋸アルス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体 与板利器工業CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸本体与板利器工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)150材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
ピラニア 薄刃鋸 ポイントツー ピラニア・ツールピラニア 薄刃鋸 ポイントツーピラニア・ツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
超・超薄刃の鋸 ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。 使う方を選びます。 刃厚は0.15mm(アサリ無し)。 木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)150刃厚(mm)0.2
ファミリーソー用 替刃 Strong Toolファミリーソー用 替刃Strong Tool
489税込538
1セット(3枚)
翌々日出荷
刃長(mm)150全長(mm)150トラスコ品番859-2856材質鋸刃:カーボン鋼山数32山
折込剪定鋸Y-15用替刃 アルス折込剪定鋸Y-15用替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)186質量(g)25表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドスリム 本体 玉鳥産業ウッドスリム 本体玉鳥産業
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃 与板利器工業CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃与板利器工業
669税込736
1枚
翌々日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。刃渡り(mm)150材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)
常造 焼柄 折込鋸 一般工作用 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 焼柄 折込鋸 一般工作用EIGERTOOL(アイガーツール)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。
ファミリーソー用 替刃 Strong Toolファミリーソー用 替刃Strong Tool
379税込417
1セット(3本)
翌々日出荷
商品コード32-10用の交換用替刃です。
用途木材の切断に刃長(mm)150全長(mm)150仕様3本組みトラスコ品番859-2855材質(刃)ハイカーボン鋼有効刃長(mm)146
替刃式精密鋸 折込 SK11替刃式精密鋸 折込SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。刃渡り(mm)150適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
刃渡り(mm)150全長(mm)270仕様焼入鋼帯・防錆紙入り付属品専用サヤ材質SK85質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040アサリ
シルキーナタ 片刃150 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 片刃150Silky(ユーエム工業)
4,598税込5,058
1枚ほか
翌々日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)150材質合金鋼刃厚(mm)5.7

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸