絞り込み
刃長(mm)
  • 190
  • 80(8)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 130(9)
  • 150(16)
  • 180(19)
  • 200(25)
  • 210(110)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(104)
  • 250(38)
  • 260(5)
  • 265(18)
  • 270(65)
  • 300(58)
  • 330(20)
  • 360(13)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(3)
ピッチ(mm)
  • 1.75(1)
全長(mm)
  • 260~280未満(4)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • 河部精密工業(KSK)(4)
  • ノーブランド(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
180(19)
200(25)
210(110)
240(104)
250(38)
265(18)
270(65)
300(58)
330(20)
刃長(mm)をもっと見る
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりウッド用 オフホワイト河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
PC柄折込鋸 210(本体) ノーブランドPC柄折込鋸 210(本体)ノーブランド
799税込879
1本
5日以内出荷
刃渡り(mm)190折込ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
utiles のこぎりメタル用 クリア 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりメタル用 クリア河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりメタル用 オフホワイト河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりウッド用 クリア 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりウッド用 クリア河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー BAHCO(バーコ)折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。
用途木・プラスチック材の切断に。刃長(mm)190折込全長(mm)405トラスコ品番354-1355質量(g)200

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸