絞り込み
刃長(mm)
  • 265
  • 80(8)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 130(9)
  • 150(16)
  • 180(19)
  • 190(7)
  • 200(25)
  • 210(110)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(104)
  • 250(38)
  • 260(5)
  • 270(65)
  • 300(58)
  • 330(20)
  • 360(13)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
  • 1.7(1)
  • 1.75(13)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • E-Value(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナカヤ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Z(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
180(19)
200(25)
210(110)
240(104)
250(38)
265
270(65)
300(58)
330(20)
刃長(mm)をもっと見る
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーα265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー ハンドル岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーピストル265岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5779質量(g)192板厚(mm)0.6切り幅0.66mm
スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)スリー265替刃 (6枚入)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,798税込5,278
1セット(6枚)
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。刃長(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプ板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265岡田金属工業所(ゼットソー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
替刃式鋸265プラスワン藤巻 E-Value替刃式鋸265プラスワン藤巻E-Value
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
ハイグレードソー 265(本体) ノーブランドハイグレードソー 265(本体)ノーブランド
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
ウルトラ265アルファ Zウルトラ265アルファZ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
用途木材全般・集成材・合板。材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻きピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.88刃渡り(mm)265
ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 仮枠333岡田金属工業所(ゼットソー)
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
替刃式鋸 ダイハード265 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード265 本体ナカヤ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。
用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
SBTソー本体 3way BIGMAN(ビッグマン)SBTソー本体 3wayBIGMAN(ビッグマン)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応 刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能 独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現 衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!
刃長(mm)265質量(g)118板厚(mm)0.6柄長さ(mm)300
ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー9寸目265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)417ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5823質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92
タジマ ゴールド鋸265 超速 タジマツール(TJMデザイン)タジマ ゴールド鋸265 超速タジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
下地材として多用されている集成材・合板の切断に最適です。歯のピッチは一般265の約2倍の2.5mm、板厚も腰の強い0.7mmで300に相当します。歯先は衝撃(高周波)焼き入れ加工を施しています。一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
用途集成材・合板の切断に。刃長(mm)265全長(mm)600歯ピッチ(mm)2.5仕様一般造作横挽き用鋸トラスコ品番377-1547ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7材質(柄部)材質(刃)スチール切り幅(mm)1
ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)中空特殊樹脂
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきフッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸