絞り込み
刃長(mm)
  • 80
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 130(9)
  • 150(16)
  • 180(19)
  • 190(7)
  • 200(25)
  • 210(110)
  • 225(9)
  • 230(7)
  • 240(104)
  • 250(38)
  • 260(5)
  • 265(18)
  • 270(65)
  • 300(58)
  • 330(20)
  • 360(13)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • レザーソー(4)
  • SK11(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
180(19)
200(25)
210(110)
240(104)
250(38)
265(18)
270(65)
300(58)
330(20)
刃長(mm)をもっと見る
断熱材カッター SK11断熱材カッターSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
断熱材カッター 替刃 SK11断熱材カッター 替刃SK11
969税込1,066
1枚
当日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
万能細工鋸 角利(角利産業)万能細工鋸角利(角利産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 金切レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
レザーソー 小さくても 一人前 リサイクル レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 リサイクルレザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 一般レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
レザーソー 小さくても 一人前 生木 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 生木レザーソー
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸