絞り込み
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 180(2)
  • 240(6)
  • 250(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
  • 1
  • 0.41(2)
  • 0.51(2)
  • 0.55(2)
  • 0.6(2)
  • 0.77(2)
  • 0.9(2)
  • 1.3(3)
  • 1.4(9)
  • 1.41(3)
  • 1.5(32)
  • 1.6(3)
  • 1.7(15)
  • 1.75(25)
  • 2.15(8)
  • 2.2(6)
  • 2.4(11)
  • 2.5(19)
  • 3(14)
  • 4(11)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
ブランド
  • レザーソー(12)
  • 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(1)
100(2)
180(2)
240(6)
250(2)
レザーソー細工鋸 レザーソーレザーソー細工鋸レザーソー(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に刃長(mm)100全長(mm)400ピッチ(mm)1.0板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 金切レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
レザーソー導突鋸 レザーソーレザーソー導突鋸レザーソー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から3日以内出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)質量(g)230板厚(mm)0.3
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)レザーソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿刃長(mm)250ピッチ(mm)1板厚(mm)0.6質量(g)58
導突鋸 TPE レザーソー導突鋸 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です
用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
ポケット100 細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
極薄導突鋸 レザーソー極薄導突鋸レザーソー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1板厚(mm)0.15質量(g)150材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工
ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸)レザーソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に刃長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)104
導突鋸 縦挽 TPE レザーソー導突鋸 縦挽 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
9日以内出荷
縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
導突鋸 巾広 TPE レザーソー導突鋸 巾広 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
9日以内出荷
0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
レザーソー折鶴240導突本体 レザーソーレザーソー折鶴240導突本体レザーソー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!
用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1板厚(mm)0.3
レザーソー導突鋸巾広 レザーソーレザーソー導突鋸巾広レザーソー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途精密加工用・二寸角の切断可能刃長(mm)240全長(mm)600ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1564質量(g)230板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸