絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 190(4)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 210(21)
  • 220(1)
  • 240(15)
  • 265(1)
  • 270(10)
  • 295(1)
  • 300(3)
  • 355(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(2)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • 角利(角利産業)(2)
  • SK11(2)
  • レザーソー(1)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 石鋸工業(1)
  • 光川大造作(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)ブロケードカッターEIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
レザーソー180 両刃 レザーソーレザーソー180 両刃レザーソー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
替刃式ミニ両刃鋸 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸石鋸工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
替刃式両刃鋸180mm 別所二郎作替刃式両刃鋸180mm別所二郎作
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)470品番11211質量(g)112タイプ本体ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)240持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)180
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)SK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様両刃:8寸目・9寸目
シルキーナタ 両刃180 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃180Silky(ユーエム工業)
4,998税込5,498
1枚ほか
翌々日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)180材質合金鋼刃厚(mm)5.7
細巾両刃鋸      導突目 光川大造作細巾両刃鋸 導突目光川大造作
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
用途造作用。仕様本目立仕様刃長(mm)180呼称導突目
両刃鋸 細工用 角利(角利産業)両刃鋸 細工用角利(角利産業)
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷
ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。
刃長(mm)180全長(mm)480質量(g)95材質(刃)炭素鋼SK-5
ミニ両刃鋸 角利(角利産業)ミニ両刃鋸角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。
刃長(mm)180全長(mm)378質量(g)84材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式細工鋸180両刃 SK11替刃式細工鋸180両刃SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
両刃鋸