絞り込み
刃長(mm)
  • 210
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(10)
  • 190(4)
  • 195(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 240(15)
  • 265(1)
  • 270(10)
  • 295(1)
  • 300(3)
  • 355(1)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 500~550未満(5)
  • 550~600未満(5)
ピッチ(mm)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
ブランド
  • 角利(角利産業)(4)
  • Silky(ユーエム工業)(3)
  • レザーソー(2)
  • ナカヤ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 木島精工(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 三木住大吉(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 三木住千吉(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃鋸 角利(角利産業)両刃鋸角利(角利産業)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼
両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)210材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
両刃鋸 三木住千吉両刃鋸三木住千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
衝撃焼き入れのよこ挽刃により永切れし、硬い材料の切断もできます。よこ挽刃は集成材等の硬い材料も切断出来ます。 鋸刃は、先端および中心に向かって徐々に薄くなっており、切り刃が薄く、特殊目立てで美しい切口です。 細幅タイプの刃幅は、ハンドルの延長線上から刃が近く、力がかけやすく、コントロールしやすいです。 刃先を研磨し縦挽き目の天刃をつけることにより、切れ味が上がります。
用途一般木材の切断作業。仕様たて挽き・よこ挽き
峰の嵐 木島精工峰の嵐木島精工(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
両刃鋸 三木住大吉両刃鋸三木住大吉
2,498税込2,748
1本
当日出荷
目立て済みですので、このまま使用出来ます。すぐに使用出来る目立て済みの両刃鋸です。
用途一般木材の切断作業。仕様たて挽き・よこ挽き
替刃式両刃鋸 技工 角利(角利産業)替刃式両刃鋸 技工角利(角利産業)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
材質刃:炭素鋼SK-85、柄:籐
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
タイプ両刃鋸
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸ナカヤ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
替刃式両刃鋸替刃 技工替刃 角利(角利産業)替刃式両刃鋸替刃 技工替刃角利(角利産業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質SK-85
替刃式両刃鋸 SK11替刃式両刃鋸SK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190全長(mm)360仕様安全コード用穴付タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)本職用 両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸 最高級本職用両刃鋸 伝統の技がみせる本物の切れ味
寸法(mm)530×75×20質量(g)151タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
替刃式両刃鋸210mm 別所二郎作替刃式両刃鋸210mm別所二郎作
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)540品番10933質量(g)130タイプ本体ピッチ(mm)1.25刃厚(mm)0.32(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)210
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目ナカヤ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。
用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸27枚目
常造 両刃鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 両刃鋸EIGERTOOL(アイガーツール)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
利五郎 両刃鋸 角利(角利産業)利五郎 両刃鋸角利(角利産業)
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。
刃長(mm)210全長(mm)560質量(g)210(ケース含)材質(刃)刃物用炭素鋼
シルキーナタ 両刃210 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃210Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚ほか
当日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)210材質合金鋼刃厚(mm)5.7
ヒビキ9寸目/尺目 Silky(ユーエム工業)ヒビキ9寸目/尺目Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚ほか
当日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。刃渡り(mm)210切り幅(mm)0.95目数18・12枚目/30mm
ヒビキ8寸目/9寸目 Silky(ユーエム工業)ヒビキ8寸目/9寸目Silky(ユーエム工業)
3,398税込3,738
1枚ほか
翌々日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。刃渡り(mm)210切り幅(mm)0.95目数24・18枚目/30mm

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
両刃鋸