床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)3日以内出荷
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)RoHS指令(10物質対応)対応
ディバイドエッジASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。軽量で加工性に優れています。
用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。幅(mm)38厚さ(mm)0.8寸法(mm)小辺(大辺):15全長(mm)38高さ(mm)(小/大)3/6タイプ穴あり長さ(m)2
床金物 リースマーク 境界表示鋲ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~
1袋(10枚)ほか
3日以内出荷
用途デパート等の商業施設内の動線や境界標示として使用されています。材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製インサートASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。長さ(m)2材質半硬質塩化ビニール+ステンレス製仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 OAフロア金物ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 樹脂製インサート・ワイド 20-580ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ディバイドエッジコーナー コーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。さびに強く、軽量で加工性に優れています。コーナー使用により施工スピードUP。すっきり安全に仕上がります。
床金物 アルミ製アングルASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー コーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製フロアジョイナー専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上磨き穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)200×200RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 樹脂製インサートASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製パスタラインコーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製パスタライン専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)200×200仕上磨き穴の有無小頭用穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムサイドベース 20-11538ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スリムベースASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
段差対応部材Panasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~