13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
  • サウナタイマー 12分計 スタック

    サウナタイマー 12分計

    スタック(4件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
    付属品耐熱コード(1m)材質鉄・アルミニウム・ガラス電源単相100V耐熱温度(℃)110使用場所浴室
  • シンプルイズム 湯かき棒 Richell(リッチェル)

    シンプルイズム 湯かき棒

    Richell(リッチェル)(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(60個)
    当日出荷から翌々日出荷
    どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
    材質ポリプロピレン全長(mm)621寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)使用場所浴室
  • センセーション 組み合わせ風呂ふた ケィ・マック

    センセーション 組み合わせ風呂ふた

    ケィ・マック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    軽くて扱いやすい、ボードタイプの風呂ふた。フラットなパネル状で、お掃除簡単。アルミと発泡樹脂の組合せで丈夫で長持ち。パネルを組み合わせるタイプのため、1枚あたりが軽く、とても扱いやすい。フラットなので汚れも溜まりにくく、お象時も簡単。
    材質本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン色ホワイト高さ(mm)10
  • シンプルトーン 石けん台 Richell(リッチェル)

    シンプルトーン 石けん台

    Richell(リッチェル)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(80個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん台 ・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
    材質ポリプロピレン質量(g)64耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×10×4
  • 多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 ファミリー・ライフ

    多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎

    ファミリー・ライフ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
    付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304質量(g)(約)720電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)915(ヒーター部910コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー)温度調節範囲(℃)約30~45直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
  • サウナマット【スワリンコ】 大一産業

    サウナマット【スワリンコ】

    大一産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース
    5日以内出荷
    表裏ともに抗菌剤配合で、水や汚れがしみ込みにくい構造ため衛生的にご使用いただけます。クッション性もあり座り心地も快適です。
    用途お風呂・サウナ材質発泡EVA厚さ(mm)10寸法(mm)400×320入数(枚)20
  • サウナマット【スワリンコⅡ】 大一産業

    サウナマット【スワリンコⅡ】

    大一産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース
    5日以内出荷
    表裏ともに抗菌剤配合で、水や汚れがしみ込みにくい構造ため衛生的にご使用いただけます。クッション性もあり座り心地も快適です。
    用途お風呂・サウナ材質発泡EVA厚さ(mm)10寸法(mm)465×315入数(枚)20
  • エコ シャワーキャップ バイオマスシリーズ 1ケース 2000個入 山陽物産

    エコ シャワーキャップ バイオマスシリーズ 1ケース 2000個入

    山陽物産
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース(2000個)
    6日以内出荷
    シャワーキャップは食用に適さないトウモロコシを約20%配合。包材は紙を使用し、紙マーク記載。
    仕様●サイズ:袋/60×120×9mm●ギャザータイプアズワン品番65-8998-26
  • 詰替え用ビタミンC セット アラミック

    詰替え用ビタミンC セット

    アラミック
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(100g×3本)
    4日以内出荷
    トウモロコシから作られた100%のビタミンC。 ArromicイオニックCシャワー用、詰め替えビタミンC。 ビタミンCには肌や髪にダメージを与える塩素を100%除去しカルシウムを低減する効果がある。 ビタミンCが水を軟化させ、石けんの泡立ちが向上。 石けんカスができにくくなり、浴槽・浴室の汚れを抑制。
    用途肌荒れ、髪の傷み、きしみやダメージを軽減。Arromic イオニックCシャワー 詰め替え ビタミンC。塩素除去で髪に優しい。水を軟化 カルシウム除去効果 浴室の汚れを抑制。材質食品添加物ビタミンC対応機種イオニックCシャワー、入浴美人スフィア2、イオニックプラスビタミンシャワー、マイナスイオンCシャワー。ハイパーイオニックシャワー、スケルトンシャワー、浄水器ノクレ、ビタミックス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×51×98※一本あたり質量(kg/本)0.12
  • シンプルトーン 石けん箱 Richell(リッチェル)

    シンプルトーン 石けん箱

    Richell(リッチェル)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(80個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん箱 ・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
    材質ポリプロピレン質量(g)54耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8.5×4
  • ケイマック Ag取手付アルミフタ ケイ・マック

    ケイマック Ag取手付アルミフタ

    ケイ・マック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 フチの部分に配合。
    使用場所浴室
  • ケイ・マック Ag組み合わせ風呂ふた ケイ・マック

    ケイ・マック Ag組み合わせ風呂ふた

    ケイ・マック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 フチの部分に配合。
    仕様W/W L16材質本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー寸法(mm)730×526×10×3枚使用場所浴室
  • AG 折りたたみ風呂ふた ケイ・マック

    AG 折りたたみ風呂ふた

    ケイ・マック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。 つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
    材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー使用場所浴室
浴室用特集
おすすめ人気ランキング
その他浴室用品