2ページ目: 大工関連品

大工関連商品とは、家やビルなど建築物を建てる際に使用するアイテム。柱立てと柱上げを祝う上棟式に使用する上棟式用品や引き戸や障子を立てるための鴨居木をワンタッチで支えることができるストッパーなどが中心になります。上棟式用品は、扇子と紅白水引の簡略タイプ、祝詞(のりと)や上棟柱など一式揃ったセットもあり、使用する現場に合わせて選択可能。カモイストッパーは、合板の接着の仮止めに使用することもでき、作業のスピードアップに欠かせない道具です。
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6 ベンチクランプ Milescraft6 ベンチクランプMilescraft
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。
全長(mm)400質量(g)約940最大口開き(mm)150適合厚さ(mm)127(5")まで
3 ベンチクランプ Milescraft3 ベンチクランプMilescraft
7,898税込8,688
1個
15日以内出荷
販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。
全長(mm)330質量(g)約840最大口開き(mm)75適合厚さ(mm)83(2-1/2")まで
ハンド型盛板 BIGMAN(ビッグマン)ハンド型盛板BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材
寸法(mm)260×180質量(g)245
大工工具 カモイストッパー スタンダード ユタカメイク大工工具 カモイストッパー スタンダードユタカメイク
69,980税込76,978
1セット(30個)
4日以内出荷
トラスコ品番851-0978RoHS指令(10物質対応)対応
建前かけや 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)建前かけや123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。 フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。 ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。
日曜大工のこぎり ST 210ミリ 角利(角利産業)日曜大工のこぎり ST 210ミリ角利(角利産業)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途一般木材、集成材、合板付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5
ワンタッチ式上棟品 DX サクライ(桜井)ワンタッチ式上棟品 DXサクライ(桜井)
10,980税込12,078
1箱(2セット)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

大工道具』には他にこんなカテゴリがあります

大工関連品