パネルソー 導突硬木 240岡田金属工業所翌日出荷
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3