絞り込み
刃長(mm)
- 180
- 80(2)
- 90(2)
- 110(1)
- 120(5)
- 150(6)
- 165(2)
- 175(2)
- 190(2)
- 200(4)
- 210(27)
- 225(10)
- 230(2)
- 240(26)
- 250(10)
- 260(3)
- 265(12)
- 270(15)
- 300(18)
- 330(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
ブランド
- アルス(1)
- レザーソー(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(5)
150(6)
180
210(27)
225(10)
240(26)
250(10)
265(12)
270(15)
300(18)
刃長(mm)をもっと見る

レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン180大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソー180導突替刃
レザーソー(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃
アルス(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応