アークランドサカモト
グリッドソー
用途
ガラス・石材・非鉄金属・タイルなどの難削材の切断に
材質
タングステンカーバイド粒子
寸法(mm)
260×20×1.5
色
ブラック
質量(g)
48
取付可能寸法(mm)
【ハンドソー】250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614320
G-1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください