絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • レザーソー(12)
  • SHARK SAW(7)
  • アルス(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(5)
  • ナカヤ(5)
  • Silky(ユーエム工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • バクマ工業(2)
  • 石鋸工業(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 浅香工業(1)
  • サボテン(1)
  • EB-SK11(1)
  • 千吉(1)
刃長(mm)
  • 240
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(4)
  • 175(3)
  • 180(15)
  • 200(11)
  • 210(75)
  • 225(24)
  • 230(3)
  • 250(29)
  • 265(16)
  • 270(43)
  • 300(46)
  • 330(14)
ピッチ(mm)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(8)
  • 1.7(1)
  • 1.75(3)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7~3.6(1)
  • 3(10)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180(15)
210(75)
225(24)
240
250(29)
265(16)
270(43)
300(46)
330(14)
刃長(mm)をもっと見る
折込のこぎり 替刃 モノタロウ折込のこぎり 替刃モノタロウ(32件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
スーパーソー替刃 カクダイスーパーソー替刃カクダイ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(5枚)
当日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃刃長(mm)240ピッチ(mm)約0.7全長(mm)304板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
レザーソー 替刃 レザーソーレザーソー 替刃レザーソー(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11替刃式折込鋸替刃 一般木工用SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソーレザーソー LG-A 生木 替刃レザーソー
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー導突鋸 替刃 レザーソーレザーソー導突鋸 替刃レザーソー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
レザーソーZA型 替刃 レザーソーレザーソーZA型 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
アルミニスト替刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
折込鋸 ハンター替刃 バクマ工業折込鋸 ハンター替刃バクマ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4板厚(mm)1.14~1.23
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用SHARK SAW
898税込988
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75
ゼットソー剪定 梨240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梨240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
スーパーハード 替刃 レザーソースーパーハード 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材用板厚(mm)0.6
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11
739税込813
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
1,188税込1,307
1枚
当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
胴付鋸(普通巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(普通巾) 替刃ナカヤ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
現場屋 仮枠万能鋸 替刃 石鋸工業現場屋 仮枠万能鋸 替刃石鋸工業
899税込989
1枚
当日出荷
用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.7
パネルソー きつつき刃 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー きつつき刃 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途木材の精密横引き・窓明け刃わたり(mm)240ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51
はね丸 替刃 タジマツール(TJMデザイン)はね丸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし)歯ピッチ(mm)3仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ刃先厚(mm)1.2切り溝幅(mm)1.2
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
パネルソー 導突硬木 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突硬木 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3
ジョーズ替刃フッ素 サボテンジョーズ替刃フッ素サボテン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
キャンパワープロ24鋸替刃 アルスキャンパワープロ24鋸替刃アルス
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピーメタル 鋸替刃 アルスピーメタル 鋸替刃アルス(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式鋸(竹挽用)替刃 TRUSCO替刃式鋸(竹挽用)替刃TRUSCO
649税込714
1枚
当日出荷
刃長(mm)240トラスコ品番445-3883材質刃:刃物用炭素鋼全長(mm)256質量(g)30
替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
548税込603
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 造作用SHARK SAW
748税込823
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.75
IBF 折込鋸 Fit 替刃 バクマ工業IBF 折込鋸 Fit 替刃バクマ工業
719税込791
1個
5日以内出荷
IBF折込鋸 Fit240mm用替刃。
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
胴付鋸(超広巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(超広巾) 替刃ナカヤ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
中屋 胴付鋸 D-240W用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)57刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用