絞り込み

粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃
龍宝丸¥799税込¥8791枚当日出荷簡単ワンタッチ交換式の替刃。これ1本で、金属、木材、プラスチックなどのあらゆるものを解体、細かく切断。刃厚0.7mmで腰が強く女性でも使いやすい。女性でも軽く切れるように、刃数、刃形状を最適化。日本の職人による衝撃焼入れで長持ち。無電解ニッケルメッキで錆びにくい。用途粗大ゴミ、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。材質JIS規格SK85材、ABS、エラストマー樹脂質量(kg)0.07切断能力(mm)塩ビパイプ:直径100mm、鉄管:25mm、アルミサッシ:50mm角、プラスチック:10mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×30×335
木工用角度切鋸用替刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木工用角度切鋸専用替刃。全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
ALC替刃No.1
神東工業¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)翌々日出荷高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
農業資材ごみ 切断のこぎり 替刃
龍宝丸¥989税込¥1,0881枚3日以内出荷龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-34![[EA599GB-11・-16用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76536636-220412-02.jpg)
[EA599GB-11・-16用] 替刃
エスコ¥4,300税込¥4,7301枚翌日出荷木材用(高速タイプ) 早い切断スピード用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材の切断に仕様●仕様:替刃●切断深さ:65mm●切断可能材料:木材、プラスチック(PVC、PC、PMMA)●入数:1枚
替刃式スレート鋸 替刃
SK11¥599税込¥6591個当日出荷替刃式ストレート鋸用替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。用途大径の塩ビパイプ・スレート、アルミなどの軟金属やアクリル板の切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.9
マルチ木工用鋸替刃
若獅子¥699税込¥7691個翌々日出荷用途「若獅子 マルチ木工用鋸 本体 240mm NM-240」の替刃材質刃部:炭素工具鋼,(刃部)炭素工具鋼寸法(mm)275×39.5×1色シルバー質量(g)34刃の種別クリア塗装/衝撃焼入れ刃渡り(mm)240
粗大ゴミ解体ノコギリ替刃
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途粗大ゴミ解体ノコギリ「マルチキング(GTMK-240)」「粗大ゴミカット君」の替刃材質炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)240×40×2色シルバー質量(g)30刃渡り(mm)240

















![[EA599GB-11・-16用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76536636-220412-02.jpg)













![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)