絞り込み
ブランド
- MKS(明工舎)
- BERGEON(42)
- SEIKO治工具(36)
- サンニシムラ(24)
- エスコ(23)
- DELTA[腕時計](10)
- トップウェル(8)
- HOROTEC SA(8)
- Timelab(5)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ブランドをもっと見る

スマートバネ棒外し No.46010
MKS(明工舎)¥929税込¥1,0221個当日出荷通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
プラ11個駒セット No.49530
MKS(明工舎)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷箱サイズ:120×102×22mm、製品重量(箱ごと):110g。 補助駒サイズ:45Φ×h1mm。
側開器 No.19400
MKS(明工舎)¥5,798税込¥6,3781個欠品中防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
捻子式挿入器(本体)No.46610
MKS(明工舎)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷別売品のNo.49540/No.49530/No.49560等の駒を取り付けて、 コジアケ等で開閉した時計裏蓋閉め作業や、ガラス、ガラス縁の着脱に使用します。 駒をセットする際に、ガラスに駒があたらない様にして下さい。 ガラスに駒があたっていると挿入時ガラスが割れることがあります。ご注意ください。
クリスタルカット駒10個セット(穴)No.49540
MKS(明工舎)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷外径:38.5/35.0/33.0/31.0/29.0/27.5/25.0/ 23.0/21.0/19.0(mmΦ) 内径:36.5/33.0/31.0/29.0/27.0/25.0/23.5/ 21.5/20.0/17.0(mmΦ)
ケースオプナーナイフタイプ No.30610
MKS(明工舎)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレスの母材から刃先部分のみを薄く磨き上げ、明工舎のオープナーの中でも最も使い易く高価なモノとなっている。 ●長さ:110mm
懐中用プラ駒5個セット No.49560
MKS(明工舎)¥5,498税込¥6,0481セット3日以内出荷●5種外径: 42.7Φ/46.1Φ/49.5Φ/52.9Φ/56.3Φ(mm) ●中心穴径:10Φmm ●箱サイズ:154×118×22mm 製品重量(箱ごと):160
万能保持器 No.19600
MKS(明工舎)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。 ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。 卓上万力等に挟んでの使用も可能です。 ●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
新型側開閉器 WIDE:60 No.19460
MKS(明工舎)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷開閉幅を60mmに改良 (現行のケースオープナーは幅37mm) 使用上の注意 ●側開閉器の爪は、時計裏蓋にフィットするように調整してお使い下さい。 ●時計、側開閉器は滑らせないようご注意ください。
保持器(一本柱)No.19500
MKS(明工舎)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷時計を保持するとき、大切な時計にキズをつけないようにするためご使用ください。 ●サイズ:110x100x30mm●重量:270g
ウォッチホルダー丸型 No.19809
MKS(明工舎)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷外径:97.8mm、高さ:65.6mm ●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm ●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm ●重量:340g
新型バッテリーチェンジセット WIDE:60 No.77210
MKS(明工舎)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷1.新型側開閉器 開閉幅を60mmに改良(現行は37mm) 2.ウォッチホルダー丸型 ウォッチホルダーX-4を改良 (素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化) 箱サイズ:143×133×133mm
ライスペーパー
MKS(明工舎)¥459税込¥5051パック(100枚)11日以内出荷極薄で毛羽立ち(繊維のクズ)がほとんど出ない、半透明の特殊な紙で洗浄に使ったベンジンやアルコール、過剰な時計油を適度に吸収し、すぐに乾く性質を持っています。用途サイズ:90×90mm(100枚入)。1. 洗浄後の部品の乾燥・一時置き場。ベンジンなどで洗浄した微細な部品(歯車やネジなど)をライスペーパーの上に並べます。揮発した溶剤を紙が通し、驚くほど早く乾燥させることができます。また、作業マットが汚れるのを防ぐ「敷紙」としても機能します。2. 注油量のチェック。機械式時計の心臓部などに専用のオイルを注いだ(注油した)後、部品を一度ライスペーパーの上に置くことで、油が適量にコントロールされているか、漏れ出していないかを確認するのに使われます。3. 文字盤(ダイヤル)の保護シート。時計の「針」を抜く際、そのまま工具を当てると文字盤に傷がついてしまいます。そこで、ライスペーパーにパチンと切り込みを入れて文字盤の上に被せ、「傷防止のガードシート」として代用するテクニックがよく使われます。
角柄ヤットコ#00 No.48310
MKS(明工舎)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)材質鉄
真鍮二桁刷毛(手植) No.23010
MKS(明工舎)¥959税込¥1,0551個7日以内出荷全長:170mm、幅:8mm、重量:15g。 職人が手作りで作り上げた刷毛です。 金属ベルト等錆び落としに。























































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)