207件中 201207
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
除菌消臭水 ファビュラス ソラル除菌消臭水 ファビュラスソラル
5,498税込5,938
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ファーストチェック! 大一産業ファーストチェック!大一産業
12,980税込14,278
1ケース(300mL×12本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
様々ないやな臭いを瞬間的に強力消臭できる消臭剤。中和法(悪臭物質を無臭物質に変える)で高い消臭効果が得られる!植物由来成分のため安全!3大悪臭やあらゆる臭いに効果を発揮!≪注意事項≫※シミになる恐れもありますので、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用下さい。
危険物の類別非危険物
脱臭剤スカットS 鈴木油脂工業(SYK)脱臭剤スカットS鈴木油脂工業(SYK)
3,998税込4,398
1個(1L)
6日以内出荷
メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。 消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。
成分アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセルpH中性(20℃)引火点(℃)あり揮発分あり密度0.90(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物燃焼性あり
G2TAMα PLUS 300mLスプレー ピース&キューズG2TAMα PLUS 300mLスプレーピース&キューズ
44,980税込49,478
1本(300mL×36本)
7日以内出荷
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途ニオイの気になるシーン全般に。商品タイプ本体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
消臭剤Shu★臭 コスケム消臭剤Shu★臭コスケム
9,998税込10,998
1本(10L)
4日以内出荷
【100%植物由来成分配合】【界面活性剤不使用】の口に入っても安心な消臭剤。安全性、即効性を極めた画期的な消臭剤です。 【界面活性剤不使用】なので、布製品に使用してもべたつかず、変色の心配もありません。 柿渋タンニンパワーでたばこ臭や排せつ臭などを強力に消臭、除菌効果もあります。
用途タバコ臭・ペット臭・洋服などについた体臭・生ごみ腐敗臭・お部屋の臭い香り無香料液性中性危険物の類別非危険物関連資料仕様
Protect U 染めQ(旧テロソン)Protect U染めQ(旧テロソン)
1,398税込1,538
1本(200mL)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
消臭・除菌 ルック消臭・除菌ルック(1件のレビュー)
799税込879
1本(50mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。材質プラ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
消臭・芳香スプレー