絞り込み
ブランド
  • クズミ電子工業
  • モノタロウ(3)
  • エステー(85)
  • 小林製薬(53)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(30)
  • ファブリーズ(26)
  • 小久保工業所(17)
  • アース製薬(12)
  • 環境大善(10)
  • 太洋(7)
  • ライオンケミカル(6)
  • P&G(5)
  • 白元アース(5)
  • リベロ(5)
  • 虎変堂(4)
  • 安田産業(4)
  • アズマ工業(3)
  • エスコ(3)
  • 扶桑化学(3)
  • ライフオンプロダクツ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
空間消臭装置 BLUE クズミ電子工業空間消臭装置 BLUEクズミ電子工業
11,998税込13,198
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
BLUE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-97危険物の類別非危険物
空間消臭装置 PINK クズミ電子工業空間消臭装置 PINKクズミ電子工業
11,998税込13,198
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
PINK質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-99危険物の類別非危険物
空間消臭装置 WHITE クズミ電子工業空間消臭装置 WHITEクズミ電子工業
11,998税込13,198
1台
4日以内出荷
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
WHITE質量(g)(約)115モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製外形寸法(mm)(約)76×76×77温度範囲(℃)0~40コネクタ形状USB Type-C(給電用)オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル)湿度範囲~95%RH 結露なきこと表示LED動作中/動作モード/故障電源供給DC5Vアズワン品番69-4868-98危険物の類別非危険物
置き型消臭・芳香剤