絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(339)
  • Ideal-Tek(259)
  • RS PRO(187)
  • Rubis(100)
  • ホーザン(85)
  • 三商(80)
  • DUMONT(デュモン)(79)
  • KNIPEX(クニペックス)(75)
  • コクゴ(58)
  • アズワン(51)
  • TGK(東京硝子器械)(49)
  • TRUSCO(49)
  • ANEX(48)
  • ケニス(42)
  • ミネシマ(26)
  • ハマー(21)
  • SK11(20)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • エンジニア(18)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダPISCO(ピスコ)
319税込351
1個
当日出荷
適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4質量(g)3.6
エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷
質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8
エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセット