絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 60(4)
- 61(12)
- 64(2)
- 65(8)
- 69(1)
- 70(10)
- 72(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 88(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 102(1)
くわえられる呼び寸法
- 50
- 15(7)
- 20(10)
- 25(20)
- 32(28)
- 40(36)
- 65(26)
- 80(25)
- 90(5)
- 100(20)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(8)
- 250(10)
- 300(7)
- 350(6)
- 450(6)
- 600(7)
- 900(4)
- その他(21)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
全長(mm)
- 254(1)
- 290(1)
- 300(5)
- 350(7)
- 450(3)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(11)
- HIT(ヒット)(8)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- スーパーツール(5)
- アーム[作業工具](2)
- TRUSCO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481丁当日出荷待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミパイプレンチ
SK11¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
MCC(松阪鉄工所)¥9,798~税込¥10,778~1丁当日出荷から6日以内出荷軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ストラップレンチ 1
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3981全長(mm)300質量(kg)0.5ベルト幅W×長さL(mm)12×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法10~50A
強力型ストレートパイプレンチ 14HD
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。トラスコ品番121-1013種別パイプレンチ全長(mm)350質量(kg)1.64高さ(mm)15くわえられる呼び寸法6~50A
ブロードレンチ
HIT(ヒット)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。全長(mm)254質量(g)1050最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン全長(mm)300質量(kg)0.8タイプ鋼管用呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50Aベルト幅W×長さL(mm)30×760外径(mm)くわえられる管:61モデル2
アルミラピットグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷トラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aモデル14
ストラップレンチ 2P
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
ストラップレンチ 2
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3999全長(mm)300質量(kg)0.3ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50A
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)












![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)