絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 84(1)
- 89(3)
- 90(10)
- 92(2)
- 93(1)
- 95(2)
- 98(1)
- 100(1)
- 102(2)
- 106(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 125(1)
- 134(1)
くわえられる呼び寸法
- 80
- 15(7)
- 20(10)
- 25(20)
- 32(28)
- 40(36)
- 50(37)
- 65(26)
- 90(5)
- 100(20)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(8)
- 250(10)
- 300(7)
- 350(6)
- 450(6)
- 600(7)
- 900(4)
- その他(21)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
全長(mm)
- 194(1)
- 305(1)
- 600(8)
- 870(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- スーパーツール(7)
- HIT(ヒット)(7)
- アーム[作業工具](1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷から翌々日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
アルミ製コーナー用パイプレンチ
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
MCC(松阪鉄工所)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から6日以内出荷軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ライニングSGMレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9789全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)