絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(60)
  • MCC(松阪鉄工所)(29)
  • スーパーツール(28)
  • HIT(ヒット)(21)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • トップ工業(13)
  • TRUSCO(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • JTC(5)
  • DEEN(5)
  • Pro-Auto(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ハゼット(3)
  • WILLIAMS(3)
  • SK11(3)
  • HAMACO(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
くわえられる管径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 103(1)
  • 140(1)
  • 144(1)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 200(3)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 250(6)
  • 280(2)
  • 300(7)
  • 305(1)
  • 350(6)
  • 360(1)
  • 450(4)
  • 600(3)
  • 670(1)
  • 710(1)
  • 900(1)
  • 915(1)
  • 1200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ エスコ20mm/ 150mm 強力型パイプレンチエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150質量(kg)0.2アズワン品番64-2221-85パイプ外径(Φmm)20
ベルトレンチ エスコベルトレンチエスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30アズワン品番64-2221-68
900mm 強力型パイプレンチ エスコ900mm 強力型パイプレンチエスコ
38,800税込42,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
50x350mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50アズワン品番64-2221-70
パイプレンチセット エスコパイプレンチセットエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様鍛造鉄製質量(kg)0.4、0.8、1.0
[3本組]パイプレンチセット エスコ[3本組]パイプレンチセットエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546RS
450mm 強力型パイプレンチ エスコ450mm 強力型パイプレンチエスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
ストラップレンチ エスコストラップレンチエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
全長(mm)305質量(g)283材質(ベルト)ニトリルゴム材質(ハンドル)ポリプロピレンパイプ外径(Φmm)25~168
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
4,740税込5,214
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
4,800税込5,280
1個
8日以内出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-40パイプ外径(Φmm)70
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) エスコ77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450質量(kg)1.4アズワン品番64-2221-89パイプ外径(Φmm)77
61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) エスコ61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)エスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)350質量(kg)0.8アズワン品番64-2221-88パイプ外径(Φmm)61
[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
歯幅(mm)21アズワン品番64-2221-80
[EA546DE-14A用] 替刃(上あご) エスコ[EA546DE-14A用] 替刃(上あご)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
歯幅(mm)23アズワン品番64-2221-77
[EA546DE-10A用] 替刃(上あご) エスコ[EA546DE-10A用] 替刃(上あご)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
歯幅(mm)19アズワン品番64-2221-75
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40アズワン品番64-2221-69
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25アズワン品番64-2221-67
15-230mm ベルトレンチ エスコ15-230mm ベルトレンチエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546Y-230
300mm フランジレンチ エスコ300mm フランジレンチエスコ
14,200税込15,620
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA546WF-2
450mm アルミ合金パイプレンチ エスコ450mm アルミ合金パイプレンチエスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546A-450
350mm 強力型パイプレンチ エスコ350mm 強力型パイプレンチエスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-350材質鍛造鉄製全長(mm)350質量(g)1600寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)26寸法C(mm)21
200mm 強力型パイプレンチ エスコ200mm 強力型パイプレンチエスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
強力型パイプレンチ エスコ強力型パイプレンチエスコ
52,200税込57,420
1本
翌日出荷
鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
替ストラップ(EA546YS-11用) エスコ替ストラップ(EA546YS-11用)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ストラップ幅(mm)28ストラップ長(mm)(替ストラップ)110パイプ外径(Φmm)75
パイプレンチ (ノンスパーキング) エスコパイプレンチ (ノンスパーキング)エスコ
153,700税込169,070
1丁
翌日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金) エスコパイプレンチ (オフセット型/アルミ合金)エスコ
21,800税込23,980
1本
翌日出荷
天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
ベルトレンチ エスコベルトレンチエスコ
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
9,170税込10,087
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
6,100税込6,710
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
フレアーナット用トルクレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチセットエスコ
24,400税込26,840
1組
3日以内出荷
セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレア-ナット用トルクレンチ エスコフレア-ナット用トルクレンチエスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
エンドパイプレンチ (アルミ合金) エスコエンドパイプレンチ (アルミ合金)エスコ
14,700税込16,170
1丁
翌日出荷
ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
チェーンレンチ エスコチェーンレンチエスコ
8,330税込9,163
1丁
翌日出荷
完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
ストラップレンチ エスコストラップレンチエスコ
8,110税込8,921
1丁
翌日出荷
ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。
全長(mm)300質量(g)290パイプ外径(Φmm)220
ストラップ (EA546YS用) エスコストラップ (EA546YS用)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
EA546YS用替ストラップ。
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
7,570税込8,327
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
配管用レンチ