絞り込み
全長(mm)
- 180(1)
- 200(2)
- 250(1)
くわえられる呼び寸法
- 5(1)
- 25(4)
くわえられる管径(Φmm)
- 34
- 38(6)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(8)
- 49(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 55(6)
- 60(12)
- 61(11)
- 65(9)
- 70(10)
- 76(9)
- 80(12)
- 90(9)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(5)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- HIT(ヒット)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SUN UP(1)
「全長(mm)」から絞り込む
180(1)
200(2)
250(1)

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
200mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウムくわえられる管径(Φmm)34