絞り込み
全長(mm)
- 275(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 315(1)
- 327(1)
- 350(1)
- 420(3)
- 430(1)
くわえられる呼び寸法
- 50(4)
- 250(1)
- 300(1)
- その他(2)
くわえられる管径(Φmm)
- 60
- 28(5)
- 34(9)
- 38(6)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(7)
- 49(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 61(11)
- 65(9)
- 70(10)
- 76(9)
- 80(12)
- 90(9)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(5)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- アーム[作業工具](2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
275(1)
290(1)
300(1)
315(1)
327(1)
350(1)
420(3)
430(1)

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
パイプレンチ(S型)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
300mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
パイプレンチ(スウェーデン型)
KNIPEX(クニペックス)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から翌々日出荷スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。






![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)


![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)