絞り込み
全長(mm)
- 350(1)
- 450(8)
- 600(1)
くわえられる呼び寸法
- 65
- 5(3)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(12)
- 32(18)
- 40(26)
- 50(27)
- 80(16)
- 90(5)
- 100(9)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(5)
- 300(4)
- 350(6)
- 450(5)
- 600(6)
- その他(13)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
くわえられる管径(Φmm)
- 71(1)
- 76(3)
- 77(5)
- 78(1)
- 80(12)
- 83(1)
- 85(1)
- 87(1)
- 105(1)
ブランド
- HIT(ヒット)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- アーム[作業工具](2)
- スーパーツール(4)
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「全長(mm)」から絞り込む
350(1)
450(8)
600(1)
![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ
SK11¥6,198税込¥6,8181本当日出荷ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
MCC(松阪鉄工所)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から6日以内出荷軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
たて型アルミワイドパイレン
トップ工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
エンドパイプレンチ E-18 (強力型)
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。用途配管継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-2968材質鋼全長(mm)450質量(kg)2.6くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65A
アルミエンドパイプレンチ E-918
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1呼び寸法(くわえられる管)6~65A外径(mm)(くわえられる管)76
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)








![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)