絞り込み
全長(mm)
- 600(5)
くわえられる呼び寸法
- 80
- 5(3)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(12)
- 32(18)
- 40(26)
- 50(27)
- 65(25)
- 90(5)
- 100(9)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(5)
- 300(4)
- 350(6)
- 450(5)
- 600(6)
- その他(13)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
くわえられる管径(Φmm)
- 84(1)
- 89(1)
- 90(7)
- 92(1)
- 93(1)
- 95(2)
- 98(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 106(1)
- 119(1)
- 125(1)
ブランド
- HIT(ヒット)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アーム[作業工具](2)
- スーパーツール(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「全長(mm)」から絞り込む
600(5)
![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
MCC(松阪鉄工所)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から6日以内出荷軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応




![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)





![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)