絞り込み
全長(mm)
- 250
- 150(2)
- 180(1)
- 185(1)
- 200(6)
- 230(1)
- 275(2)
- 300(14)
- 320(2)
- 325(2)
- 330(2)
- 350(15)
- 420(5)
- 450(16)
- 540(2)
- 560(2)
- 600(9)
- 900(6)
- 1025(1)
- 1200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 25(3)
- 32(5)
- 40(1)
くわえられる管径(Φmm)
- 30(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 40(2)
- 45(5)
- 48(1)
- 49(2)
- 52(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- スーパーツール(5)
- TRUSCO(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- SUN UP(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200(6)
250
300(14)
350(15)
420(5)
450(16)
560(2)
600(9)
900(6)
1200(2)
全長(mm)をもっと見る

パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥5,898税込¥6,4881丁当日出荷から翌日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30
マルチアングルパイプレンチ
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウムくわえられる管径(Φmm)34
アルミエンドパイプレンチ E-910
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷狭い場所や、床近くでの配管工事に材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49
14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥8,090税込¥8,8991丁翌日出荷全長(mm)250質量(kg)0.38歯幅(mm)19最大口開き(mm)36パイプ外径(Φmm)14~34
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17