絞り込み
全長(mm)
- 600
- 150(2)
- 200(7)
- 245(2)
- 250(19)
- 254(2)
- 275(2)
- 300(16)
- 315(2)
- 320(2)
- 325(2)
- 330(2)
- 350(17)
- 390(2)
- 420(6)
- 450(16)
- 540(2)
- 560(2)
- 900(6)
- 1200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 65(1)
- 80(5)
くわえられる管径(Φmm)
- 80(1)
- 90(6)
- 95(1)
- 103(1)
ブランド
- スーパーツール(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200(7)
250(19)
300(16)
350(17)
420(6)
450(16)
560(2)
600
900(6)
1200(2)
全長(mm)をもっと見る

デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製ストレートパイプレンチ
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷から翌日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
ボーリンググラウトパイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
600mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥18,400税込¥20,2401丁当日出荷仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103パイプ外径(Φmm)89