絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
  • 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口フレアーナットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
    用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
  • フレアナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレアナットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    配管用のレンチです。
  • 両口フレアーナットレンチ TRUSCO

    両口フレアーナットレンチ

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
  • エアコン用フィックスレンチ JAPPY

    エアコン用フィックスレンチ

    JAPPY
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
    厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
  • コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTC

    コンビネーション首振りフレアナットレンチ

    JTC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    パッケージエアコン用フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
    用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
  • フレアナットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレアナットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    配管用のレンチです。
    トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
  • 両口フレアナットレンチ 612 ハゼット

    両口フレアナットレンチ 612

    ハゼット
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • フレアナットレンチ14X17 Pro-Auto

    フレアナットレンチ14X17

    Pro-Auto
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷
    パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    ¥9,170~税込¥10,087~
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
    全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    ¥6,100~税込¥6,710~
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
    精度(%)±3以内
  • フレアーナット用トルクレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチセット

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1組
    3日以内出荷
    セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
    仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
  • フレア-ナット用トルクレンチ エスコ

    フレア-ナット用トルクレンチ

    エスコ
    ¥8,400~税込¥9,240~
    1本
    翌日出荷
    フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
    全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
  • ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコ

    ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

    エスコ
    ¥3,520~税込¥3,872~
    1本
    翌日出荷
    1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    翌日出荷
    トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
    仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    ¥8,330~税込¥9,163~
    1本
    翌日出荷
    トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1本
    翌日出荷
    。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
    仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
  • フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

    エスコ
    ¥56,700税込¥62,370
    1ケース
    翌日出荷
    ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
    セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
  • 6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC

    6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    6本セット
    寸法(mm)8、9、10、11、12、14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC

    11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット

    JTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
    寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCS スイベルフレアナットレンチセット JTC

    8PCS スイベルフレアナットレンチセット

    JTC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口フレアナットレンチ No.400 GEDORE

    両口フレアナットレンチ No.400

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • フレアナットレンチ(15°) イチネンTASCO

    フレアナットレンチ(15°)

    イチネンTASCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フレアーナットレンチセット(R410A) イチネンTASCO

    フレアーナットレンチセット(R410A)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
  • 高所作業向けフレアナットレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けフレアナットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質工具鋼
  • 両口フレアナットレンチ ハゼット

    両口フレアナットレンチ

    ハゼット
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1丁
    5日以内出荷から62日以内出荷
    チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。 なめにくい6角タイプヘッドです。 ヘッドオフセット角30°です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • フレアナットレンチ11X13 Pro-Auto

    フレアナットレンチ11X13

    Pro-Auto
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)154質量(g)54対辺寸法(mm)11×13
  • フレアナットレンチ10X12 Pro-Auto

    フレアナットレンチ10X12

    Pro-Auto
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    翌々日出荷
    パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)153対辺寸法(mm)10×12
  • 3本組フレアナットレンチセット フラットタイプ Pro-Auto

    3本組フレアナットレンチセット フラットタイプ

    Pro-Auto
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-3533
  • フレアナットレンチ インチ BAHCO(バーコ)

    フレアナットレンチ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    翌々日出荷
  • フレアナットレンチ ミリ BAHCO(バーコ)

    フレアナットレンチ ミリ

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1丁
    翌々日出荷

『配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

フレアナットレンチ