絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • DEEN(5)
  • JTC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ハゼット(2)
  • SATA(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • JAPPY(1)
  • GEDORE(1)
全長(mm)
  • 240(2)
  • 280(2)
  • 360(1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 12.7(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえられる呼び寸法から絞り込む
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
9,170税込10,087
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
6,100税込6,710
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
フレアーナット用トルクレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチセットエスコ
24,400税込26,840
1組
3日以内出荷
セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレア-ナット用トルクレンチ エスコフレア-ナット用トルクレンチエスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
8,330税込9,163
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセットエスコ
56,700税込62,370
1ケース
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

フレアナットレンチ