絞り込み
全長(mm)
- 240(2)
- 280(2)
- 360(1)
くわえられる管径(Φmm)
- 12.7(1)
ブランド
- エスコ
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- SATA(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- JAPPY(1)
- GEDORE(1)
特価
「全長(mm)」から絞り込む
240(2)
280(2)
360(1)

フレアーナット用トルクレンチ
エスコ¥9,170~税込¥10,087~1丁翌日出荷エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401組3日以内出荷セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレア-ナット用トルクレンチ
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1本翌日出荷フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ
エスコ¥3,520~税込¥3,872~1本翌日出荷1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥13,800税込¥15,1801本翌日出荷トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥8,330~税込¥9,163~1本翌日出荷トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ
エスコ¥12,900税込¥14,1901本翌日出荷。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット
エスコ¥56,700税込¥62,3701ケース翌日出荷ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3