絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • スーパーツール(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SK11(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • CRAB TOOL(1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 68(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 88(1)
  • 93(1)
全長(mm)
  • 242(1)
  • 263(1)
  • 280(1)
  • 285(1)
  • 400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえられる管径(Φmm)から絞り込む
68(2)
70(2)
75(1)
88(1)
93(1)
縦型モーターレンチ トップ工業縦型モーターレンチトップ工業
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
ライトモーターレンチ シール付 トップ工業ライトモーターレンチ シール付トップ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業モーターレンチ 230mm シール付トップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業ハンドル交換式たて型モーターレンチトップ工業
41,980税込46,178
1丁
翌々日出荷
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に最大口開き(mm)93トラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

モーターレンチ