絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • フジパーツ(23)
  • サン電子(17)
  • マックステル(15)
  • エスエスエーサービス(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • エレコム(4)
  • ホーリック(3)
  • オーム電機(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • ELPA(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • カモン(1)
  • Kpnetworks(1)
  • 変換名人(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分波器_アンテナ用 サンワサプライ分波器_アンテナ用サンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
アンテナケーブル_片側L字_ごく細 サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細サンワサプライ
599税込659
1本
3日以内出荷
極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C
分配器_アンテナ用 サンワサプライ分配器_アンテナ用サンワサプライ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。
(ケーブル)白材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂質量(g)約64種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.5(SR間)コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型周波数(MHz)【入出力】10~3224色(本体)インピーダンス(Ω)75同軸タイプ2.5C
アンテナケーブル