アンテナケーブルとは、屋外のアンテナや壁に設置されたアンテナコンセントから、チューナーを内蔵したテレビやパソコンなどを接続する機器。コネクタ形状は主にL型とストレートで選択可能です。コネクタ部分にネジを用いて固定力を高めたものがあり、屋外のアンテナのようなケーブルに負荷のかかる場所に使用されます。複数の機器に接続する場合には、分配器を用いて信号を分けなければいけません。屋外向けと屋内向けでケーブル部分の被覆に違いがあります。
90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ用ケーブル  グレー 4RF2A サン電子アンテナ用ケーブル グレー 4RF2Aサン電子
559税込615
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)2
4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ マックステル4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプマックステル
249税込274
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応したL型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル4K8K対応2C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)マックステル
969税込1,066
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキブラック
4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター) マックステル4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)マックステル
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキブラック
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-ストレートプラグ) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-ストレートプラグ)フジパーツ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
地上波デジタル・CS・BSデジタル・UV・CATV等、現在放送されている 全ての放送に幅広くご使用になれます。4Cアンテナケーブルの太い芯線で損失を抑えます。
形状L型プラグ-ストレートプラグ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))フジパーツ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
Kpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブル KpnetworksKpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブルKpnetworks
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。
0.3mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)  2本セット FBT-403BK フジパーツ0.3mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット FBT-403BKフジパーツ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。しっかり接続できるネジ式お得な2本入り
仕様F型接栓-F型接栓長さ(m)0.3
0.5mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)  2本セット FBT-405BK フジパーツ0.5mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット FBT-405BKフジパーツ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。しっかり接続できるネジ式お得な2本入り
仕様F型接栓-F型接栓長さ(m)0.5
15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15M フジパーツ15m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-15Mフジパーツ
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
5C-FBケーブル 片側防水接栓・片側接栓加工済み!環境にやさしい無鉛はんだを使用アルミシールド・編組シールドの2重シールド接栓加工済み同軸ケーブルBS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。75Ω同軸ケーブル二重シールド無鉛はんだ使用
仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓ホワイトサイズ5Cケーブル長さ(m)10-30
4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター) マックステル4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)マックステル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキブラック長さ(m)2
4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター) マックステル4K8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)マックステル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキF/F型アンテナケーブル1m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
仕様金メッキブラック長さ(m)1
4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) マックステル4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)マックステル
1,098税込1,208
1箱(1m)ほか
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様金メッキブラック
分配機 アンテナ用 サンワダイレクト分配機 アンテナ用サンワダイレクト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)約37コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)周波数入出力:5~3224 MHz保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)コネクタF型色(本体)シルバーインピーダンス(Ω)75取扱説明書なし
4K8K4CFFケーブル マックステル4K8K4CFFケーブルマックステル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子GNSS PPF-GP07SAAB-P005サン電子
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)0.5
アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクトアンテナケーブル_極細片側L字サンワダイレクト
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
アンテナケーブル カモンアンテナケーブルカモン
679税込747
1個
5日以内出荷
S-4C-FB規格のアンテナケーブルです。 地上波デジタル/CS/BSの他、4K/8Kにも対応しています。 幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能です。
規格S-4C-FBケーブル長(m)3加工アルミシールド対応(周波数帯域)2K/4K/8K/地上波デジタル/CS/BS材質(ケーブル)OFCコネクタF型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
アンテナ用ケーブル  ホワイト HAT200339SSWH ホーリックアンテナ用ケーブル ホワイト HAT200339SSWHホーリック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケーブル長(m)20
アンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓) フジパーツアンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)フジパーツ
859税込945
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
アンテナ用ケーブル 2.5Cケーブルシリーズ ブラック FBT815BK フジパーツアンテナ用ケーブル 2.5Cケーブルシリーズ ブラック FBT815BKフジパーツ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ ■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白) 片側: L型プラグ 片側: F型接栓 アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。 片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
ケーブル長(m)1.5
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) フジパーツアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)フジパーツ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
アンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット フジパーツアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セットフジパーツ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
片側: F型接栓 片側: F型接栓 各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。 しっかり接続できるネジ式 お得な2本入り
1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK フジパーツ1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BKフジパーツ
859税込945
1個
5日以内出荷
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
ケーブル長(m)1
アンテナケーブル SS/4C ブラック サン電子アンテナケーブル SS/4C ブラックサン電子
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
4K8K対応らくらくコネクタケーブル サン電子4K8K対応らくらくコネクタケーブルサン電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アンテナケーブル FL/4C ホワイト サン電子アンテナケーブル FL/4C ホワイトサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
4K8K対応らくらくコネクタケーブル サン電子4K8K対応らくらくコネクタケーブルサン電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4K8K対応2.5Cケーブル サン電子4K8K対応2.5Cケーブルサン電子
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BP サン電子4K8K対応 1mアンテナケーブル(4C)[ストレートプラグ-L型プラグ] 4FL-K10BPサン電子
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)1
分波器 サンワダイレクト分波器サンワダイレクト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。 アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 (分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等) 地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。 S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能規格S-4C-FBケーブル長(m)約0.5SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル外径(Φmm)約6UL規格(線材)NON UL
アンテナケーブル 変換名人アンテナケーブル変換名人
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ケーブル長1.8mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
付属品L型変換コネクタケーブル長(m)1.8ケーブル4C端子アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)ブリスタータイプマックステル
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)金メッキ仕様ブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
仕様金メッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプマックステル
389税込428
1個
10日以内出荷
4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。仕様金メッキ
4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) マックステル4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)マックステル
969税込1,066
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキブラック
アンテナケーブル