絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • フジパーツ(106)
  • RS PRO(86)
  • JVC(ビクター)(77)
  • エレコム(52)
  • True Dyna(41)
  • VAN DAMME(32)
  • エイトワン(27)
  • StarTech.com(25)
  • audio-technica(24)
  • エスコ(23)
  • オーム電機(23)
  • カモン(19)
  • エスエスエーサービス(19)
  • サンワサプライ(18)
  • 変換名人(16)
  • ELPA(13)
  • JVCケンウッド(13)
  • ROLINE(9)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(12)
  • 3~5未満(13)
  • 5~10未満(16)
  • 10~50未満(13)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,298税込3,628
1本(2m)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)ほか
翌々日出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.3m)ほか
翌々日出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,198税込3,518
1本(3m)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
2,398税込2,638
1本(0.3m)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
電子楽器などに使用されます。ステレオタイプのフォンケーブルです。
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
4,198税込4,618
1本(5m)ほか
翌々日出荷
XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
AVケーブル カナレ電気AVケーブルカナレ電気
579税込637
1本(0.3m)ほか
翌々日出荷
スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。
導体24AWG
マイクケーブル100M 灰 カナレ電気マイクケーブル100M 灰カナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,498税込2,748
1本(2m)ほか
翌々日出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)1.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
VESAケーブル カナレ電気VESAケーブルカナレ電気
5,298税込5,828
1本(1.5m)ほか
翌々日出荷
VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(3m)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状NC3(メス)-モノラルフォン(オス)
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
53,980税込59,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1本(2m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。
RCA接続ケーブル カナレ電気RCA接続ケーブルカナレ電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
翌々日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(1.8m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
4,498税込4,948特価
1本(1m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
複合VGAケーブル カナレ電気複合VGAケーブルカナレ電気
159,800税込175,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
77,980税込85,778
1巻(100m)
14日以内出荷
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1巻(200m)
14日以内出荷
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
質量(kg)1.4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
8,198税込9,018
1本(1m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
形状NC5(メス)-NC5(オス)
OFCラインケーブル カナレ電気OFCラインケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
33,980税込37,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)3.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
S型プラグ カナレ電気S型プラグカナレ電気
19,980税込21,978
1箱
翌々日出荷
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
入数20個
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)
翌々日出荷
110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
3,298税込3,628
1本(0.3m)ほか
翌々日出荷
XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
形状XLR4(メス)-XLR4(オス)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(3m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1本(3m)ほか
翌々日出荷
8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
マイクケーブル200M 黒 カナレ電気マイクケーブル200M 黒カナレ電気
47,980税込52,778
1巻(200m)
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1本(2m)ほか
14日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
S型ケーブルジャック カナレ電気S型ケーブルジャックカナレ電気
35,980税込39,578
1箱
翌々日出荷
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
入数20個
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,498税込2,748
1本(1.8m)ほか
61日以内出荷
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,298税込2,528
1本(1.8m)ほか
61日以内出荷
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
4,898税込5,388
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
3,198税込3,518
1本(0.5m)ほか
61日以内出荷
AVケーブル カナレ電気AVケーブルカナレ電気
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
オーディオケーブル