「ポート数 」から絞り込む
ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約370 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 100/10Mbps 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 5 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約310 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)2.5 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約143×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85(結露不可) データ転送速度 1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズさまざまな設置ニーズに対応ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり高い静音性を実現するファンレス筐体より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体2つの自動節電機能で賢く省エネ安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数 8 接続方式 100BASE-TX/10BASE-T 仕様 アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品 ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質 メタル 色 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 本体質量(g) 470 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×99×30(突起部除く) 機能 サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W) 1.8 バッファメモリ 96KB 適合ケーブル カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格 VCCI classB 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし データ転送速度 148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度 100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 材質 メタル 質量(g) 800 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×43×125mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA) 最大45 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数 8ポート 材質 金属 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度 (規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式 ストア&フォワード バッファメモリ 192KB 符号化方式 伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m) 最大100 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度 (スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g) 約370 動作温湿度範囲 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 規格 VCCI Class B 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様 【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他 【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量 【バッファー】128KB 質量(g) 約210 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×26×70 ※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) データ転送速度 【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度 【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s) 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル(マグネットなし) 5ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。ローコストモデル。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他 【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量 【バッファー】512KB 質量(g) 約290 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート 消費電力(W) 最大3.2 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×26×80 ※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) データ転送速度 【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度 【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s) 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 5ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10/100Mbps対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 5ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート BUFFALO(バッファロー) 欠品中
全ポートGiga対応のスイッチングハブ
ネットワークループを自動で検知・お知らせ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
より静かに、より小さく
添付の取付金具やオプションが充実
仕様 【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質 金属 ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 接続方式 ギガビット 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 性能保証温度、湿度 温度0~40℃、湿度10~85% データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデルGiga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)PoE(IEEE802.3af)対応電源内蔵メタル筐体動作環境温度0℃~50℃ファンレスループ防止機能(ON/OFF切替可能)省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)ACケーブル抜け防止バンド添付横置き・壁設置可能19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」盗難防止:セキュリティスロット搭載WEBでCAD図公開5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格 IEEE802.3af(PoE) 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×39×143 機能 【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoE マウント 【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能 伝送速度 (規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 給電方式 【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 質量(g) 約220 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約180×86×30(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源外付けモデル 8ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
10GbE 5ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様 スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 付属品 ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 適合 RoHS基準値:準拠 材質 メタル 質量(kg) 約0.9(本体のみ) 規格 VCCI Class B ポート数 5 消費電力(W) 最大27.0 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 方式 伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 接続方式 【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) 対応 アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×34×145 ※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 動作温度、湿度範囲 保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/GB) 0.5 電源供給方式 ACアダプター マグネット あり データ転送速度 (スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX) 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 50(最大実効) 容量(MB) バッファー:1.5 データ転送方式 ストア&フォワード
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様 ●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 質量(g) 約101(本体+マグネット) 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 適合機器 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×25×65※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) データ転送速度 【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様 【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 伝送距離 最大100m データ転送方式 ストア&フォワード
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様 ●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 質量(g) 約101(本体+マグネット) 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 適合機器 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×25×65※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 【規格値】1000(1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) データ転送速度 【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応 適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
Giga5ポートスイッチ 電源外付プラ筐体 マグネットなし BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
タイプ スイッチングハブ 電源 100V 50/60Hz 本体質量(g) 81 最大消費電力(W) 2.1 通信速度 10M/100M/1000M
10GbE 8ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様 ●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 付属品 電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 材質 メタル 質量(kg) 約2.1(本体のみ) 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応) 消費電力(W) 最大40 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 適合機器 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×44×184※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり データ転送速度 【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) データ転送方式 ストア&フォワード
10/100Mbps対応 スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様 【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 伝送距離 最大100m データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
リモート管理サービス キキNavi対応 全ての機能がブラウザで設定可能 安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 専用サポートあり JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 電源内蔵
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:あり タイプ スイッチングハブ ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源 100V 50/60Hz 本体質量(g) 3000 接続方式 ギガビット 電源供給方式 セルフパワー マグネット 非対応 通信速度 10M/100M/1000M 拡張スロット数 2
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長専用サポートあり50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能全ての機能がブラウザで設定可能リモート管理サービス キキNavi対応電源内蔵
タイプ スイッチングハブ ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源 100V 50/60Hz 本体質量(g) 2400 接続方式 ギガビット 電源供給方式 セルフパワー マグネット 別売 通信速度 10M/100M/1000M 拡張スロット数 2
10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質 プラスチック 質量(g) 550 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×44×129mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間 1年 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 コネクタ RJ-45型8極コネクター 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.045
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネットなし ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長専用サポートあり50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能全ての機能がブラウザで設定可能リモート管理サービス キキNavi対応電源内蔵
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 24ポート BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
リモート管理サービス キキNavi対応 全ての機能がブラウザで設定可能 安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長 専用サポートあり JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送 MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能 50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能 19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付 電源内蔵
タイプ スイッチングハブ 電源 100V 50/60Hz 通信速度 10M/100M/1000M 拡張スロット数 2
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポート BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
ポート数 16 接続方式 10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 電源供給方式 電源内蔵 マグネット 別売
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージPoEスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
IEEE802.3af対応(12ポート)Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)マグネットキット
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります GA-MS24T パナソニックEWネットワークス 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
XA-AM16T パナソニックEWネットワークス 税込 ¥ 549,780 ¥ 499,800 バスケットへ