「ポート数」から絞り込む
26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチTRENDnet翌々日出荷
ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
産業用802.3at PoE+8ポートスイッチングハブTRENDnet3日以内出荷
TI-PG80は、8個のギガビットPoE+ポートと200W PoEパワーバジェットを備えた産業用可変電圧スイッチです。
仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数8電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36最大消費電力(W)5.76RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります