スイッチングハブ Giga対応 Type-C給電

スイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクトスイッチングハブ Giga対応 Type-C給電 - サンワダイレクト

1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。
1
1系統のLANケーブルを2分配して接続し、同時接続する際に最適です。
USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。
アルミ筐体を採用し、放熱リスクを軽減します。
2
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。
本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

セット内容
本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・70cm)×1、取扱説明書×1
材質
筐体:アルミ
ポート数
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×3ポート
消費電力(W)
最大1.42
電源
USB Type-C(5V/1A)
対応
AutoMDI/MDI-X
保存温度(℃)
-10~60
機能
スイッチファブリック:6Gbps
準拠規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3az
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
製品質量(g)
52
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割り付け)
保証期間
ご購入日より1年
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.2×5×2.1
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~90%(結露なきこと)
保存湿度(%)
5~90%(結露なきこと)
ファン
静音ファンレス
伝送速度(Mbps)
最大1000(1000BASE-T)
フローコントロール制御
対応
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応
スイッチング方式
Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
CSMA/CD
最大パケット転送能力(Mpps)
4.3
内容量
1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825305500-SWH012
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする