絞り込み
ブランド
  • GeoVision
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
  • TP-LINK(114)
  • アライドテレシス(92)
  • NETGEAR(89)
  • MOXA(76)
  • PLANET Technology(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • エレコム(42)
  • TRENDnet(36)
  • NEC(33)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(24)
  • Cisco(シスコ)(24)
  • サンワサプライ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • APRESIA Systems(20)
  • D-Link(ディーリンク)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • FXC(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証 GeoVisionGV-PA903BT ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタ 1年保証GeoVision
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 1ポートPoE++給電アダプタ 最大消費電力 95W
10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証 GeoVision10/100/1000M PoE+対応 (15.4W 供給 / 1 PoE port) (最長250m / 転送速度10Mbps) 8ポートスイッチングハブ 1年保証GeoVision
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル
スイッチングハブ