絞り込み
ブランド
定格消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 温水洗浄便座

162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座 Janis(ジャニス工業)サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座Janis(ジャニス工業)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。
形状前丸サイズ大形・普通兼用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)349機能オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)166清潔機能便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付きさつき
170,000税込187,000
1台
5日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。
用途温水洗浄便座、パブリック用仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655操作パネル袖リモコン型関連資料(0.29MB)温水貯蔵方式貯湯式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレードINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレードINAX(LIXIL)
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸関連資料(0.23MB)
ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプ さつきZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き 袖タイプさつき
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き最大消費電力(W)655(本体595/便座60)操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)温水貯蔵方式貯湯式
PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレINAX(LIXIL)
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ビデ用ノズル先端 INAX(LIXIL)ビデ用ノズル先端INAX(LIXIL)
599税込659
1個
当日出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナホワイト
25ウォシュレットKM TOTO25ウォシュレットKMTOTO
55,980税込61,578
1台
31日以内出荷
操作パネル壁リモコン型関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)取扱説明書(5.4MB)温水貯蔵方式瞬間式
パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座
シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 温水洗浄便座 PAシリーズINAX(LIXIL)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し:貯湯式主な機能スローダウン便座、脱臭、キレイ便座
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄搭載。使うたび、さらにキレイ。2012年度省エネ基準達成率:137%年間消費電力量:133kwh/年【洗浄】たっぷりパワフル水流:たっぷりのお湯でしっかり洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄リズム洗浄:強弱のメリハリが心地よい【清潔】ウルトラファインバブル 便器洗浄:ウルトラファインバブル水で便器を洗浄ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単ウルトラファインバブル水でオートノズルクリーニング:使用後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄モード抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で4~10時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減おでかけ節電:おでかけ前にワンボタンで節電(2時間単位で2~12時間設定可能)。
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約31℃~37℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.45~0.75L/分・ビデ約0.45~0.75L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:着座スイッチ●節電:タイマー節電:モード1・モード2(10、8、6、4時間タイマー節電)、おでかけ節電:12、10、8、6、4、2時間タイマー●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済)寸法(mm)幅489×奥行543×高さ159質量(kg)4.1パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75給水温度(℃)約5~35
クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座 東芝クリーンウォッシュ 貯湯式温水洗浄便座東芝
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
優れた省エネ性と清潔性がうれしい。基本機能充実のお手頃タイプ。【洗浄】エアイン水流:空気を含むお湯でやさしく洗浄ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】タイマー節電:時間を選んで上手に節電(1時間単位で5~9時間設定可能)便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減断熱温水タンク:温水タンクからの放熱を抑え消費電力を低減
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単3形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節(約33℃~39℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、安全装置:温度ヒューズ●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.50~0.80L/分・ビデ約0.50~0.80L/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」(使用される環境条件により、変わることがあります)、温水タンク容量:約0.6L、安全装置:サーモスイッチ(温度過昇防止器)・温度ヒューズ・水位センサー●着座検知:赤外線検知式●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭、脱臭風量:約0.11m3/分その他漏電遮断回路内蔵付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース1本(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター1個(本体装着済) 【リモコン用】単3形乾電池2本、両面テープ2枚、アンカープラグ3本、固定ネジ3本寸法(mm)幅440×奥行543×高さ158質量(kg)3.9パステルアイボリータイプ貯湯式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)662(電気温水器:612、電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ東芝
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量:84kWh/年【洗浄】ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工:便座を清潔加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 便座ふた自動開閉東芝
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。便座ふた自動開閉。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量:84kWh/年リモコン付きウルトラファインバブル プレケアミスト搭載便座ふた自動開閉【洗浄】ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔にノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)ウルトラファインバブル 便器洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】自動開閉:手を触れずに便座ふたと便座を開閉メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本質量(kg)4.8タイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載 東芝クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル洗浄搭載東芝
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
ウルトラファインバブル洗浄で使うたび、キレイを実感。2012年度省エネ基準達成率:160%年間消費電力量* : 84kWh/年リモコン付きウルトラファインバブル プレケアミスト搭載【洗浄】ウルトラファインバブル おしり洗浄:ナノサイズの泡でおしりをさらに清潔にノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗えるムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイに洗浄通常洗浄:ワイドにやさしく洗浄集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄【清潔】ウルトラファインバブル プレケアミスト:便器内の黒ずみ (カルキ成分) を抑制ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄ノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単ウルトラファインバブル ノズル洗浄(除菌)ウルトラファインバブル 便器洗浄手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔抗菌加工【快適】オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭ワイヤレスリモコン:見やすく使いやすいリモコンワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)【省エネ】高効率セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温めるタイマー節電:時間を選んで上手に節電便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶
仕様●ワイヤレスリモコン電源:単4形乾電池 2本●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個 【リモコン用】単4形乾電池2本、アンカープラグ2本、固定ネジ2本寸法(mm)幅×奥行×高さ質量(kg)4.4パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
シャワートイレ付補高便座 KB31   50mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KB31 50mmLIXIL
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×93(52)使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KB31   30mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KB31 30mmLIXIL
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 隅付・平付タンク用 50mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 隅付・平付タンク用 50mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×93(52)隅付・平付タンク用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 隅付・平付タンク用 30mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 隅付・平付タンク用 30mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)隅付・平付タンク用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 密結タンク用 50mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 密結タンク用 50mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×93(52)密結タンク用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 密結タンク用 30mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 密結タンク用 30mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)密結タンク用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 アメージュ便器用 50mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 アメージュ便器用 50mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×93(52)アメージュ便器用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31 アメージュ便器用 30mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 アメージュ便器用 30mmLIXIL
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)アメージュ便器用使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31   50mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 50mmLIXIL
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×93(52)使用者体重(kg)~100
シャワートイレ付補高便座 KA31   30mm LIXILシャワートイレ付補高便座 KA31 30mmLIXIL
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
立ち座りの負担を軽減
材質PP樹脂(ポリプロピレン)寸法(mm)370×509×73(32)使用者体重(kg)~100
ウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト エロンゲート TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト エロンゲートTOTOエムテック
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
座面を少し高くすることで立ち座りをラクに
#NW1/ホワイト
ウォシュレット付補高便座SS1 30mm #NW1 ホワイト レギュラー TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SS1 30mm #NW1 ホワイト レギュラーTOTOエムテック
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
座面を少し高くすることで立ち座りをラクに
#NW1/ホワイト
ウォシュレット付補高便座SS1 30mm #NW1 ホワイト エロンゲート TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SS1 30mm #NW1 ホワイト エロンゲートTOTOエムテック
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
座面を少し高くすることで立ち座りをラクに
#NW1/ホワイト
ウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプ タイカウェルピーIC PC ICB W1 ブルー ウェーブタイプタイカ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
安心の抗ウイルス・抗菌機能
材質【中身】ウレタンフォーム、ナイロン【生地】ポリエステルブルー備考洗濯機OK / 乾燥機OK(100℃まで)寸法(幅W×長さL)(cm)62×85
瞬間式袖操作式温水洗浄便座 フローバル瞬間式袖操作式温水洗浄便座フローバル
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です簡単取付取外し便座は抗菌対応夜行ライト省エネ基準達成(目標基準値2012年度)
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:1,275W(温水使用時)重量:3.9kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー節電モードカラー:ホワイト瞬間式(洗浄水温水方式)抗菌便座関連資料(0.12MB)取扱説明書(3.11MB)
温水洗浄便座(リモコン) フローバル温水洗浄便座(リモコン)フローバル
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。
用途定格電源:交流100V(50/60Hz)定格消費電力:360W重量:4.4kg洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサーカラー:ホワイト貯湯式関連資料(0.1MB)取扱説明書(5.19MB)
アラウーノV便座本体S3K Panasonic(パナソニック)アラウーノV便座本体S3KPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
便ふた自動開閉機能付。便座と便器のスキマが目立たず、トイレ空間の調和を損ないません。継ぎ目や凹凸が少ないスムースフォルムで毎日のお手入れがらくです。
シャワートイレRGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレRGシリーズINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能スローダウン便座・キレイ便座
シャワートイレRAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレRAシリーズINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
ウォシュレット付補高便座SB50mm TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SB50mmTOTOエムテック
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
座面を少し高くして立ち座りをラクにします。 充実した機能を備えた「ウォッシュレット」付きです。
#NW1 ホワイト
アラウーノV便座本体SN5 Panasonic(パナソニック)アラウーノV便座本体SN5Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
NewアラウーノVのための温水洗浄便座「V専用トワレ」
操作パネル袖リモコン型関連資料(0.52MB) (0.44MB) (0.96MB)グリーン購入法適合温水貯蔵方式貯湯式

便座』には他にこんなカテゴリがあります

温水洗浄便座