絞り込み
ブランド
  • 三洋化成(2)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 36(1)
ホース長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブルー
特性
  • その他(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.23
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0.1(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(18)
  • 0.4(23)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(10)
  • 0.69(9)
  • 0.7(37)
  • 0.75(7)
  • 0.8(165)
  • 0.9(7)
  • 1(112)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
9(1)
14(1)
20(1)
30(1)
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
特殊耐寒チューブ 三洋化成特殊耐寒チューブ三洋化成(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
樹脂ホース