絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
内径(Φmm)
  • 5(8)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 8(8)
  • 16(1)
ホース長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 5.6(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
使用流体
  • 空気(8)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
イエロー・オレンジ
特性
  • 弾性(4)
弾性
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.69
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0.1(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(18)
  • 0.4(23)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(10)
  • 0.7(37)
  • 0.75(7)
  • 0.8(165)
  • 0.9(7)
  • 1(112)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(8)
12(1)
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-7長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
7m 金具付ウレタンホース エスコ7m 金具付ウレタンホースエスコ
4,850税込5,335
1本
翌日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
ウォーターホース (スパイラル) エスコウォーターホース (スパイラル)エスコ
2,900税込3,190
1巻
翌日出荷
万能口金、カプラー付き。
材質PU内径×外径(Φmm)12×16ホース長さ(m)15最大圧力(MPa)0.69
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-5長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)4特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-3質量(kg)0.276長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)2特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
5m 金具付ウレタンホース エスコ5m 金具付ウレタンホースエスコ
4,150税込4,565
1本
当日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
3m 金具付ウレタンホース エスコ3m 金具付ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,580税込3,938
1本
翌日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
10m 金具付ウレタンホース エスコ10m 金具付ウレタンホースエスコ
7,760税込8,536
1本
翌日出荷
ビニールよりも強いコイルホース両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
樹脂ホース