絞り込み
ブランド
  • エスコ(12)
  • 三洋化成(1)
  • TRIENS(1)
内径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 6.5(4)
  • 8(6)
  • 9.5(2)
  • 15(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(6)
  • 13.5(2)
  • 20(1)
ホース長さ(m)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(11)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(10)
オレンジ・グレー・ブラック・ブルー
特性
  • その他(1)
その他
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(13)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0.1(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(18)
  • 0.4(23)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(10)
  • 0.69(9)
  • 0.7(37)
  • 0.75(7)
  • 0.8(165)
  • 0.9(7)
  • 1(112)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.5(55)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.8(1)
6.5(4)
8(6)
9.5(2)
15(1)
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-20C長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS交換用ウレタンホース (継手専用)TRIENS
16,980税込18,678
1本
当日出荷
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタンホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
ウレタンホース(カプラー付) エスコウレタンホース(カプラー付)エスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
プラグ・ソケット付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.4内径×外径(Φmm)6.5×10
撥水抗菌クリンホース 三洋化成撥水抗菌クリンホース三洋化成
39,980税込43,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌関連資料(1.06MB)
3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
5,810税込6,391
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)3.8全長(m)20外径×内径(Φmm)6×3.8最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)6使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-72
8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-7A長さ(m)7内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)7
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A質量(kg)0.66長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-30C長さ(m)30内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-10C長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-20C長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-10C長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
樹脂ホース