絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • idroeasy(1)
内径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 13.5(1)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 18(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5
  • 1(30)
  • 2(29)
  • 3(17)
  • 4(17)
  • 5(40)
  • 6(13)
  • 7(11)
  • 8(12)
  • 9(8)
  • 10(87)
  • 15(20)
  • 20(261)
  • 25(19)
  • 30(52)
  • 35(7)
  • 40(19)
  • 45(7)
  • 50(77)
  • 60(7)
  • 100(189)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブルー
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.35(1)
  • 1.4(1)
0.35・1.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9.5(1)
13.5(1)
マジックソフトホース idroeasyマジックソフトホースidroeasy
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじれにくく丈夫で軽いホースです。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
用途散水用。材質ポリオレフィングリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)0.35外径(Φmm)18使用流体特性柔軟性2018年トラスコ掲載ページ9 1253
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付) エスコ9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-7.5A長さ(m)7.5内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
樹脂ホース